Motion
L75QS175.V

LITTELFUSE INC
L75QS175.V

L75QS175.V
Artículo MI #15114919
No. Fabricante L75QS175.V
Precio613.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
L75QS175.V

L75QS175.V
Artículo MI #15114919
No. Fabricante L75QS175.V
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
Precio613.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.2181 pulg.
  • Longitud total
    5.0850 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie L75QS es un fusible de alta velocidad de última generación para la protección de dispositivos semiconductores de potencia y está diseñado en el paquete de estilo tradicional con pernos de cuerpo redondo. L75QS Los fusibles de alta velocidad de la serie con clasificación de 750 V CC son extremadamente limitadores de corriente y se utilizan para proteger convertidores de potencia, variadores y aplicaciones de circuitos de control. Diseñados con características de rendimiento de I2t más bajas, estos fusibles proporcionan un rendimiento equilibrado para prolongar la longevidad mientras reducen la energía térmica potencialmente dañina de los dispositivos protegidos. Además, los fusibles de la serie L75QS han sido diseñados con una opción de montaje universal para satisfacer los requisitos del cliente para la instalación en una variedad de configuraciones de aplicación. Los productos Littelfuse POWR-SPEED® ofrecen una protección de circuitos optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger los dispositivos semiconductores de alta potencia, sensibles y modernos.
  • Capacidad nominal de amperios
    175 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS, REACH
  • Se adapta al estilo de bloque de fusibles
    LSCR102
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    CC: 50 kA
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
  • Tipo de montaje
    Cuchilla atornillada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    L75QS
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL (E71611), c-UR-us (E71611)
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C
  • Constante de tiempo
    10 ms
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    750V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD DE L75QS175 V
  • Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
  • Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
  • Rendimiento de 750 V CC
  • Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
  • Sin halógenos, cumple con RoHS y REACH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"