Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud total4.3751 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie L75QS es un fusible de alta velocidad de última generación para la protección de dispositivos semiconductores de potencia y está diseñado en el paquete de estilo tradicional con pernos de cuerpo redondo. L75QS Los fusibles de alta velocidad de la serie con clasificación de 750 V CC son extremadamente limitadores de corriente y se utilizan para proteger convertidores de potencia, variadores y aplicaciones de circuitos de control. Diseñados con características de rendimiento de I2t más bajas, estos fusibles proporcionan un rendimiento equilibrado para prolongar la longevidad mientras reducen la energía térmica potencialmente dañina de los dispositivos protegidos. Además, los fusibles de la serie L75QS han sido diseñados con una opción de montaje universal para satisfacer los requisitos del cliente para la instalación en una variedad de configuraciones de aplicación. Los productos Littelfuse POWR-SPEED® ofrecen una protección de circuitos optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger los dispositivos semiconductores de alta potencia, sensibles y modernos.
- Capacidad nominal de amperios60 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS, REACH
- Se adapta al estilo de bloque de fusiblesLSCR101
- Clase de fusibleAlta velocidad
- Clasificación de interrupción del fusibleCC: 50 kA
- Tipo de fusibleSemiconductor
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
- Tipo de montajeCuchilla atornillada
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Tipo de productoFusibles
- SerieL75QS
- Estándares cumplidosReconocimiento UL (E71611), c-UR-us (E71611)
- Temperatura de almacenamientoHasta 35 °C
- Constante de tiempo10 ms
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Voltaje nominal750V CC
Descripción general
- Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
- Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
- Rendimiento de 750 V CC
- Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
- Sin halógenos, cumple con RoHS y REACH