Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud total5.7519 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie SPFJ es el fusible de rango completo de 1000 V CC 70–450 A CC más pequeño disponible en el mercado. La serie SPFJ está fabricada en tamaños de carcasa de Clase J y es adecuada para protección fotovoltaica de cable de CC, carga fuera de la placa de vehículos eléctricos y otras aplicaciones de CC que permiten configuraciones de montaje de portafusibles y barra colectora. El SPFJ cumple con los requisitos de UL e IEC.
- Capacidad nominal de amperios160 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Clase de fusibleSolar
- Clasificación de interrupción del fusibleAc: 200 kAIC (125–450 A) Dc: 70–200 A: 20 kAIC 250–400 A: 10 kAIC 450 A: 20 kAIC
- Tipo de fusibleSolar
- Portafusibles en líneaLFJ1000
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre
- Tipo de montajeCuchilla atornillada
- Tipo de productoFusibles
- SerieSPFJ
- EstándaresUL 248-1, UL 248-8, UL 248-19, IEC 60269-6
- Estándares cumplidoscULus (archivo:E339112), VDE (certificado n.o 40033659)
- Constante de tiempoMenor o igual a 1 ms
- Voltaje nominal1000V CC
Descripción general
- Mayor capacidad de amperaje en tamaños estándar para mayor protección en un espacio más pequeño
- Capacidad de protección contra sobrecorriente de rango completo, adecuada para protección de cable de CC
- El tamaño reducido ofrece flexibilidad de diseño y reduce los requisitos de tamaño del panel
- Soporte de fusible o montajes de barra de bus disponibles para mayor versatilidad