Motion
SPFJ125,XXL

LITTELFUSE INC
SPFJ125.XXL

SPFJ125,XXL
Artículo MI #15114937
No. Fabricante SPFJ125.XXL
Precio656.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTELFUSE INC
SPFJ125.XXL

SPFJ125,XXL
Artículo MI #15114937
No. Fabricante SPFJ125.XXL
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
Precio656.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.7519 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie SPFJ es el fusible de rango completo de 1000 V CC 70–450 A CC más pequeño disponible en el mercado. La serie SPFJ está fabricada en tamaños de carcasa de Clase J y es adecuada para protección fotovoltaica de cable de CC, carga fuera de la placa de vehículos eléctricos y otras aplicaciones de CC que permiten configuraciones de montaje de portafusibles y barra colectora. El SPFJ cumple con los requisitos de UL e IEC.
  • Capacidad nominal de amperios
    125 A
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    Solar
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kAIC (125–450 A) Dc: 70–200 A: 20 kAIC 250–400 A: 10 kAIC 450 A: 20 kAIC
  • Tipo de fusible
    Solar
  • Portafusibles en línea
    LFJ1000
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre
  • Tipo de montaje
    Cuchilla atornillada
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    SPFJ
  • Estándares
    UL 248-1, UL 248-8, UL 248-19, IEC 60269-6
  • Estándares cumplidos
    cULus (archivo:E339112), VDE (certificado n.o 40033659)
  • Constante de tiempo
    Menor o igual a 1 ms
  • Voltaje nominal
    1000V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE SOLAR DE SPFJ125,XXL
  • Mayor capacidad de amperaje en tamaños estándar para mayor protección en un espacio más pequeño
  • Capacidad de protección contra sobrecorriente de rango completo, adecuada para protección de cable de CC
  • El tamaño reducido ofrece flexibilidad de diseño y reduce los requisitos de tamaño del panel
  • Soporte de fusible o montajes de barra de bus disponibles para mayor versatilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo