Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4055 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie L15S es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo con perno norteamericano para la protección de dispositivos semiconductores de potencia que tienen una clasificación de hasta 150 V CA y hasta 150 V CC. Los productos Littelfuse POWR-SPEED ® ofrecen una protección de circuito optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger dispositivos semiconductores de potencia como rectificadores controlados por silicio (SCR), diodos, tiristores, triacs, transistores y dispositivos de estado sólido similares. Estos dispositivos se utilizan en equipos de alimentación, incluidos variadores de velocidad, rectificadores de alimentación, sistemas SAI, fuentes de alimentación de CC y en una amplia gama de equipos electrónicos. Se puede utilizar donde se requieran fusibles limitadores de corriente de acción extremadamente rápida sin retardo de tiempo.
- Capacidad nominal de amperios12 A
- Aprobación de CSAReconocimiento CSA (archivo: LR29862)
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Clase de fusibleAlta velocidad
- Clasificación de interrupción del fusibleAc: 100 kA, Dc: 20 kA con autocertificación
- Tipo de fusibleSemiconductor
- Portafusibles en líneaSerie 1LFS101/1LFS102 LSCR001/LSCR002 L60030M (1-30A) Serie 105/125 (1-30A)
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
- Tipo de montajeCasquillo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Tipo de productoFusibles
- SerieL15S
- Estándares cumplidosUL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
- Temperatura de almacenamientoHasta 35 °C
- Constante de tiempo10 ms
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Voltaje nominal150V CA, 150V CC
Descripción general
- Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
- Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
- Rendimiento de clase aR
- Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
- Cumple con RoHS