Motion
L60S005.T
L60S005.T
Artículo MI #15115213
No. Fabricante L60S005.T
Precio58.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L60S005.T
Artículo MI #15115213
No. Fabricante L60S005.T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.8110 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie L60S y KLC es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo norteamericano para la protección de dispositivos semiconductores de potencia con clasificación de hasta 600 V CA. Estas series de fusibles se utilizan normalmente solo con fines de sustitución. Para nuevos diseños se recomienda la serie L70QS .
  • Capacidad nominal de amperios
    5 A
  • Aprobación de CSA
    Reconocimiento CSA (archivo: LR29862)
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    200 kA rms
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Portafusibles en línea
    Serie 109/129 , LFH60030
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    L60S
  • Estándares cumplidos
    UL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    600V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
L60S005.T FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD
  • Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
  • Dimensiones tradicionales de estilo cilíndrico y atornillado norteamericano
  • Rendimiento de clase aR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo