Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.5629 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie L25S es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo norteamericano atornillado para la protección de dispositivos semiconductores de potencia con clasificación de hasta 250 V CA y 200 V CC. Los productos POWR-SPEED® de Littelfuse ofrecen una protección de circuitos optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger dispositivos semiconductores de potencia como rectificadores controlados por silicio (SCR), diodos, tiristores, triacs, transistores y dispositivos de estado sólido similares. Estos dispositivos se utilizan en equipos de alimentación, incluidos variadores de velocidad, rectificadores de alimentación, sistemas SAI, fuentes de alimentación de CC y en una amplia gama de equipos electrónicos. Se puede utilizar siempre que se utilicen fusibles limitadores de corriente de acción extremadamente rápida sin necesidad de retardo.
- Capacidad nominal de amperios5 A
- Aprobación de CSAReconocimiento CSA (archivo: LR29862)
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Clase de fusibleAlta velocidad
- Clasificación de interrupción del fusibleAc: 200 kA / Dc: 20 kA autocertificado
- Tipo de fusibleSemiconductor
- Portafusibles en líneaSerie 107/127 , LFH25030
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
- Tipo de montajeCasquillo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Tipo de productoFusibles
- SerieL25S
- Estándares cumplidosUL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
- Temperatura de almacenamientoHasta 35 °C
- Constante de tiempo10 ms
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Voltaje nominal250V CA, 250V CC
Descripción general
- Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
- Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
- Rendimiento de clase aR
- Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
- Aplicaciones que cumplen con RoHS