Motion
L25S001.T
L25S001.T
Artículo MI #15115256
No. Fabricante L25S001.T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L25S001.T
Artículo MI #15115256
No. Fabricante L25S001.T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.5629 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie L25S es un fusible de alta velocidad tradicional de estilo norteamericano atornillado para la protección de dispositivos semiconductores de potencia con clasificación de hasta 250 V CA y 200 V CC. Los productos POWR-SPEED® de Littelfuse ofrecen una protección de circuitos optimizada a la velocidad extremadamente rápida requerida para proteger dispositivos semiconductores de potencia como rectificadores controlados por silicio (SCR), diodos, tiristores, triacs, transistores y dispositivos de estado sólido similares. Estos dispositivos se utilizan en equipos de alimentación, incluidos variadores de velocidad, rectificadores de alimentación, sistemas SAI, fuentes de alimentación de CC y en una amplia gama de equipos electrónicos. Se puede utilizar siempre que se utilicen fusibles limitadores de corriente de acción extremadamente rápida sin necesidad de retardo.
  • Capacidad nominal de amperios
    1 A
  • Aprobación de CSA
    Reconocimiento CSA (archivo: LR29862)
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kA / Dc: 20 kA autocertificado
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Portafusibles en línea
    Serie 107/127 , LFH25030
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (plata)
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    L25S
  • Estándares cumplidos
    UL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C
  • Constante de tiempo
    10 ms
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    250V CA, 250V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
L25S001.T FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD
  • Cumplimiento de los requisitos de EE. UU. y Canadá
  • Dimensiones del estilo tradicional norteamericano atornillado
  • Rendimiento de clase aR
  • Diseño de montaje directo en barra de bus o montaje en poste
  • Aplicaciones que cumplen con RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno