Motion
L70S050.T
L70S050.T
Artículo MI #15115275
No. Fabricante L70S050.T
Precio124.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L70S050.T
Artículo MI #15115275
No. Fabricante L70S050.T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.3740 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los fusibles de alta velocidad Littelfuse Serie L70S están diseñados para proteger los equipos y sistemas actuales, y están fabricados con tecnología desarrollada por Littelfuse que establece los estándares del mañana en cuanto a precisión, calidad constante, confiabilidad y rendimiento predecible. Los ingenieros de Littelfuse han redefinido la tecnología de fusibles de alta velocidad mediante el uso de investigación avanzada metalúrgica, polimérica y de materiales, modelado matemático y análisis estadístico computarizado.
  • Capacidad nominal de amperios
    50 A
  • Aprobación de CSA
    Reconocimiento CSA (archivo: LR29862)
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS
  • Se adapta al estilo de bloque de fusibles
    LSCR001
  • Clase de fusible
    Alta velocidad
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kAIC / Dc: 20 kAIC
  • Tipo de fusible
    Semiconductor
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Cuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Cobre (Plateado)
  • Tipo de montaje
    Cuchilla atornillada
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -55 °C a +125 °C
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    L70S
  • Estándares cumplidos
    UL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
  • Temperatura de almacenamiento
    Hasta 35 °C
  • Aprobaciones UL
    Reconocimiento UL (archivo: E71611)
  • Voltaje nominal
    700V CA, 650V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
L70S050.T FUSIBLE DE ALTA VELOCIDAD
  • Limitación de corriente extrema
  • Bajas pérdidas de vatios
  • Sobretensiones transitorias controladas
  • Reconocimiento UL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno