Motion
FLNR015.T
FLNR015.T
Artículo MI #15123853
No. Fabricante FLNR015.T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FLNR015.T
Artículo MI #15123853
No. Fabricante FLNR015.T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.5629 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie FLNR establece el estándar para fusibles de uso general. El diseño de elemento doble proporciona protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas. Estos fusibles con retardo de tiempo también están disponibles en una versión de indicación; consulte la serie FLNR_ID.
  • Capacidad nominal de amperios
    15 A
  • Aprobación de CSA
    Certificación CSA (archivo: LR29862)
  • Clase de fusible
    RK5
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kA rms simétrico; 300 kA rms simétrico (autocertificación de Littelfuse); Dc: 20 kA
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    FLNR
  • Estándares
    UL 248-12
  • Aprobaciones UL
    Listado por UL (archivo: E81895)
  • Voltaje nominal
    250V CA, 125V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE CLASE RK5 FLNR015.T
  • Diseño de dos elementos: proporciona protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas
  • Limitación de corriente: restringe la corriente de fallo para proporcionar un alto grado de protección del circuito

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo