Motion
FLSR400.XXID

Littelfuse Inc
FLSR400.XXID

FLSR400.XXID
Artículo MI #15123887
No. Fabricante FLSR400.XXID
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Littelfuse Inc
FLSR400.XXID

FLSR400.XXID
Artículo MI #15123887
No. Fabricante FLSR400.XXID

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    2.5433 pulg.
  • Longitud total
    11.6259 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    La serie FLSR_ID Indicator to ofrece un diseño patentado de estado sólido de última generación con máxima fiabilidad y características de rendimiento superiores. El diseño de elemento doble garantiza una protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas. Esta serie ofrece una indicación visual de fusible fundido de un vistazo. El uso de fusibles indicadores reduce el tiempo improductivo y la apertura molesta, aumenta la seguridad y ahorra dinero al reducir el tiempo de producción perdido. Estos fusibles también están disponibles en una versión sin indicación, consulte la serie FLSR.
  • Capacidad nominal de amperios
    400 A
  • Aprobación de CSA
    Certificación CSA (archivo: LR29862)
  • Clase de fusible
    RK5
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kA rms simétrico; 300 kA rms simétrico (autocertificación de Littelfuse); Dc: 20 kA
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Portafusibles en línea
    LFR60
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cuchilla
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    ID_FLSR
  • Estándares
    UL 248-12
  • Aprobaciones UL
    Listado por UL (archivo: E81895)
  • Voltaje nominal
    600V CA, 300V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FLSR400.XXID FUSIBLE CLASE RK5
  • Excelente protección contra cortocircuitos: mejora la seguridad mediante una respuesta más rápida a las corrientes de fallo
  • Diseño de dos elementos: proporciona protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas
  • Limitación de corriente: restringe las corrientes de fallo para proporcionar un alto grado de protección del circuito
  • Indicación visual de fusible fundido: la ventana de indicación se vuelve negra, lo que permite una identificación rápida y sencilla de un fusible fundido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo