Motion
FLSR.150TXID

Littelfuse Inc
FLSR.150TXID

FLSR.150TXID
Artículo MI #15123905
No. Fabricante FLSR.150TXID
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Littelfuse Inc
FLSR.150TXID

FLSR.150TXID
Artículo MI #15123905
No. Fabricante FLSR.150TXID
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.8149 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie FLSR_ID Indicator to ofrece un diseño patentado de estado sólido de última generación con máxima fiabilidad y características de rendimiento superiores. El diseño de elemento doble garantiza una protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas. Esta serie ofrece una indicación visual de fusible fundido de un vistazo. El uso de fusibles indicadores reduce el tiempo improductivo y la apertura molesta, aumenta la seguridad y ahorra dinero al reducir el tiempo de producción perdido. Estos fusibles también están disponibles en una versión sin indicación, consulte la serie FLSR.
  • Capacidad nominal de amperios
    0.15 A
  • Aprobación de CSA
    Certificación CSA (archivo: LR29862)
  • Clase de fusible
    RK5
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kA rms simétrico; 300 kA rms simétrico (autocertificación de Littelfuse); Dc: 20 kA
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Portafusibles en línea
    LFR60
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    ID_FLSR
  • Estándares
    UL 248-12
  • Aprobaciones UL
    Listado por UL (archivo: E81895)
  • Voltaje nominal
    600V CA, 300V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FLSR.150TXID FUSIBLE CLASE RK5
  • Excelente protección contra cortocircuitos: mejora la seguridad mediante una respuesta más rápida a las corrientes de fallo
  • Diseño de dos elementos: proporciona protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas
  • Limitación de corriente: restringe las corrientes de fallo para proporcionar un alto grado de protección del circuito
  • Indicación visual de fusible fundido: la ventana de indicación se vuelve negra, lo que permite una identificación rápida y sencilla de un fusible fundido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo