Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.8149 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie FLSR_ID Indicator to ofrece un diseño patentado de estado sólido de última generación con máxima fiabilidad y características de rendimiento superiores. El diseño de elemento doble garantiza una protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas. Esta serie ofrece una indicación visual de fusible fundido de un vistazo. El uso de fusibles indicadores reduce el tiempo improductivo y la apertura molesta, aumenta la seguridad y ahorra dinero al reducir el tiempo de producción perdido. Estos fusibles también están disponibles en una versión sin indicación, consulte la serie FLSR.
- Capacidad nominal de amperios0.5 A
- Aprobación de CSACertificación CSA (archivo: LR29862)
- Clase de fusibleRK5
- Clasificación de interrupción del fusibleAc: 200 kA rms simétrico; 300 kA rms simétrico (autocertificación de Littelfuse); Dc: 20 kA
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Portafusibles en líneaLFR60
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Tipo de productoFusibles
- SerieID_FLSR
- EstándaresUL 248-12
- Aprobaciones ULListado por UL (archivo: E81895)
- Voltaje nominal600V CA, 300V CC
Descripción general
- Excelente protección contra cortocircuitos: mejora la seguridad mediante una respuesta más rápida a las corrientes de fallo
- Diseño de dos elementos: proporciona protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas
- Limitación de corriente: restringe las corrientes de fallo para proporcionar un alto grado de protección del circuito
- Indicación visual de fusible fundido: la ventana de indicación se vuelve negra, lo que permite una identificación rápida y sencilla de un fusible fundido