Motion
IDSR040.T
IDSR040.T
Artículo MI #15123944
No. Fabricante IDSR040.T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IDSR040.T
Artículo MI #15123944
No. Fabricante IDSR040.T

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.0629 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los fusibles de la serie IDSR de dos elementos con retardo de tiempo combinan una capacidad de 600 V CC con indicación para proporcionar una solución ideal para muchas aplicaciones de CC. Estos fusibles ofrecen un diseño de estado sólido patentado y de última generación con máxima fiabilidad y características de rendimiento superiores.
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Aprobación de CSA
    Certificación CSA (archivo: LR29862)
  • Clase de fusible
    RK5
  • Clasificación de interrupción del fusible
    Ac: 200 kA rms simétrico; 300 kA rms simétrico (autocertificación de Littelfuse); Dc: 20 kA
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Portafusibles en línea
    LFR60
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    IDSR
  • Estándares
    UL 248-12
  • Aprobaciones UL
    Listado por UL (archivo: E81895)
  • Voltaje nominal
    600V CA, 600V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE CLASE RK5 IDSR040.T
  • Excelente protección contra cortocircuitos: mejora la seguridad mediante una respuesta más rápida a las corrientes de fallo
  • Diseño de dos elementos: proporciona protección avanzada contra cortocircuitos y sobrecargas
  • Limitación de corriente: restringe las corrientes de fallo para proporcionar un alto grado de protección del circuito
  • Indicación visual de fusible fundido: la ventana de indicación se vuelve negra, lo que permite una identificación rápida y sencilla de un fusible fundido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo