1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Ubicaciones
Industrias
D&D GLOBAL INC
1392-8M-06
1392-8M-06
Artículo MI #
15131640
No. Fabricante
1392-8M-06
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
You May Also Like
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
Correas y poleas
Correas de transmisión síncronas
D&D GLOBAL INC 1392-8M-06
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D&D GLOBAL INC
1392-8M-06
1392-8M-06
Artículo MI #
15131640
No. Fabricante
1392-8M-06
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
1392-8M-06 CORREA DE DISTRIBUCIÓN, 8M, 6 X 1392 MM
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
You May Also Like
LEESON ELECTRIC
145THTN6046BA
Inverter Vector Duty Motor - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, 145TC Frame, TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Enclosure, 60 Hz, Rigid Base Mount, Continuous Duty
Artículo MI #
02339258
En existencia
In stock
$1,858.46
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
MY1H25TNG-200H7Z
MY1H25TNG-200H7Z
Artículo MI #
10222265
En existencia
Factory Order
$809.62
/each
Add to Cart
LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500-AW DRUM
FMO-AW Series Lubricant - Yes, 55 gal, Drum, White Color
Artículo MI #
01289100
En existencia
In stock
$4,539.94
/each
Add to Cart
RBC BEARINGS INC
PD5KFS428
RBC® Airframe Control Ball Bearing - 0.3125 in ID, 0.9375 in OD, 0.6250 in Width, Double Sealed
Artículo MI #
02664695
En existencia
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
ASCO
R068A329L0V00F1
R068A329L0V00F1
Artículo MI #
08808422
En existencia
Factory Order
$344.00
/each
Add to Cart
SKF
NK 50/35
Needle Roller Bearing - 50 mm Bore, 62 mm OD, 35 mm Width
Artículo MI #
14431226
En existencia
Factory Order
$156.13
/each
Add to Cart
SEALMASTER
709157
709157
Artículo MI #
08694409
En existencia
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SMC CORP OF AMERICA
CG1FN40TN-250Z
CG1-Z CG1FN40TN-250Z with 40 mm Bore Size
Artículo MI #
10039983
En existencia
Factory Order
$88.35
/each
Add to Cart
BOSTON GEAR
F721-30-B5-G
F721 S/R Red. 30:1 Ratio, No Base, "G" Assy
Artículo MI #
01117204
En existencia
In stock
$1,384.41
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
MGGLB63TN-175
MGGLB63TN-175
Artículo MI #
10158227
En existencia
Factory Order
$1,513.54
/each
Add to Cart
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron