Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud8.4 pulg.
- Peso0.61 lb
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioKit de prueba eléctrica de medidor premium
- EstándaresCATIII 600V, clase 2, clasificación de seguridad de doble aislamiento, certificación CE y UKCA
Descripción general
- La pinza amperimétrica CL220 mide corriente CA y tensión CA/CC, resistencia y continuidad mediante cables de prueba y temperatura con termopar
- El medidor TRMS de rango automático tiene una pantalla LCD retroiluminada en la abrazadera para proporcionar una mejor visualización en condiciones de poca luz y es CAT III 600V, clase 2 con doble aislamiento
- NCVT3P tiene capacidad de rango doble para detectar de 12 a 1000V CA o de 70 a 1000V CA para una amplia variedad de aplicaciones de bajo voltaje o voltaje estándar
- La linterna brillante ilumina el área de trabajo y puede utilizarse independientemente de la función de detección de tensión NCVT-3P
- ET40 prueba tensiones de CA de 12V a 240V y tensiones de CC de 1.5V a <gt/>17V a 24V en cuatro niveles útiles alineados con tensiones residenciales de uso común
- ET40 también tiene soportes de cables de prueba incorporados espaciados para probar tomacorrientes a prueba de manipulaciones estilo estadounidense y convenientes para almacenamiento
- RT210 detecta problemas de cableado comunes en receptáculos estándar e ICFT: conexión a tierra abierta, polaridad inversa, conexión a tierra abierta, neutro abierto y conexión a tierra/puesta a tierra invertida