Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9.4 pulg.
Detalles
- Agarre antideslizanteNo
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, gris
- AisladoNo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosANSI A2 Resistencia al corte
Descripción general
- Guantes de trabajo con tejido de punto HPPE que se adapta a la forma de la mano para un ajuste cómodo y ceñido que permite una destreza superior al trabajar
- La combinación de revestimiento de nitrilo y tejido de punto de HPPE crea una resistencia duradera al desgarro y a la abrasión, a la vez que mantiene la flexibilidad para una gran destreza
- El revestimiento de nitrilo de microespuma proporciona un agarre superior cuando se trabaja en cualquier condición (seca, aceitosa y húmeda), lo que los convierte en un guante de trabajo versátil
- La resistencia al corte ANSI A2 ofrece una cantidad moderada de protección
- Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil permiten la conexión y protección durante todo el día
- El puño de punto sin costuras ofrece un ajuste cómodo y ceñido
- La lavabilidad a máquina hace que estos guantes sean fáciles de mantener y cuidar