Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9.5 pulg.
Detalles
- Agarre antideslizanteNo
- AplicaciónSeco | Condiciones aceitosas
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, gris
- Estilo de puñoPunto
- SexoUnisex
- AisladoNo
- MaterialHPPE
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosANSI A4 Resistencia al corte
- TipoGuantes sumergidos de punto
Descripción general
- Guantes de trabajo con tejido de punto HPPE que se adapta a la forma de la mano para un ajuste cómodo y ceñido que permite una destreza superior al trabajar
- La combinación de revestimiento de nitrilo y tejido de punto HPPE crea una resistencia duradera a la abrasión y al desgarro, al tiempo que mantiene la flexibilidad y la alta protección
- El revestimiento de nitrilo de microespuma proporciona un agarre superior cuando se trabaja en cualquier condición (seca, aceitosa y húmeda), lo que los convierte en un guante de trabajo versátil
- La resistencia al corte ANSI A4 ofrece una alta protección al trabajar
- Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil permiten la conexión y protección durante todo el día
- El puño de punto sin costuras ofrece un ajuste cómodo y ceñido
- Lavable a máquina