Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.4 pulg.
- Longitud13.33 pulg.
- Peso7.7 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Tira de forma segura de los cables ACSR, AAC y cobre desnudo
- Sostiene tamaños de cable de 0.68-Inch a 1.42-Inch (17.3 mm a 36.1 mm)
- Geometría de mordaza de diente de sierra fina que proporciona una mayor fuerza de agarre
- El resorte cierra el agarre del cable para mantener la posición inicial
- Fabricado en EE. UU.
- Gran abertura en el mango para una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
- Carga máxima segura de 12,000-Pound (5443 kg)
- Diseño pendiente de patente