Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.16 pulg.
- Longitud11.79 pulg.
- Peso8.2 lb
- Ancho9.27 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- El agarre de tracción de cables tira de los cables ACSR, AAC y cobre desnudo de forma segura
- Sostiene tamaños de cable de 0.68-Inch a 1.42-Inch (17.3 a 36.1 mm)
- Incluye un pestillo para ayudar a mantener la posición del cable en la mordaza de agarre
- La geometría de la mordaza de dientes finos proporciona una mayor fuerza de agarre
- Fabricado en EE. UU.
- Innovador cierre en caliente con cable central de muesca en V
- El resorte cierra el agarre del cable para mantener la posición inicial
- Gran abertura en el mango para una amplia variedad de ganchos en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
- Carga máxima segura de 12000-Pound (5443 kg)
- Diseño pendiente de patente