Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2.125 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero forjado
- Capacidad de corte18 ga, 22 ga
- Corte del materialAcero, acero inoxidable, chapa metálica
Descripción general
- Las cuchillas desplazadas mantienen la mano del usuario por encima del material que se corta y el material fluye lejos de las cuchillas
- Cuchillas de acero forjado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
- Corta chapa metálica laminada en frío de calibre 18 y chapa metálica de acero inoxidable de calibre 22
- Cierre de acción por resorte para apertura con una sola mano
- Cierre de seguridad que mantiene las mordazas cerradas cuando no se utilizan
- Asas endurecidas para mayor resistencia
- Las asas de plástico contorneadas con protectores para los pulgares son cómodas y están codificadas por colores según el patrón de corte
- Orificio colgante en el asa para facilitar el almacenamiento
- Disponible en 3 patrones de corte: corte a la derecha con offset, corte a la izquierda y recorte recto de Aviation Snips (n.o n.o 2401R, 2400L, 2402S)