Motion
2402S
Fragmentos de aviación de corte recto de compensación
Artículo MI #15157717
No. Fabricante 2402S
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fragmentos de aviación de corte recto de compensación
Artículo MI #15157717
No. Fabricante 2402S
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
Precio28.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.125 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero forjado
  • Capacidad de corte
    18 ga, 22 ga
  • Corte del material
    Acero, acero inoxidable, chapa metálica

Descripción general

Descripción del fabricante
2402S RECORTES DE CORTE RECTO DE COMPENSACIÓN
  • Las cuchillas desplazadas mantienen la mano del usuario por encima del material que se corta y el material fluye lejos de las cuchillas
  • Cuchillas de acero forjado y tratado térmicamente para mayor resistencia y durabilidad
  • Corta chapa metálica laminada en frío de calibre 18 y chapa metálica de acero inoxidable de calibre 22
  • Cierre de acción por resorte para apertura con una sola mano
  • Cierre de seguridad que mantiene las mordazas cerradas cuando no se utilizan
  • Asas endurecidas para mayor resistencia
  • Las asas de plástico contorneadas con protectores para los pulgares son cómodas y están codificadas por colores según el patrón de corte
  • Orificio colgante en el asa para facilitar el almacenamiento
  • Disponible en 3 patrones de corte: corte a la derecha con offset, corte a la izquierda y recorte recto de Aviation Snips (n.o n.o 2401R, 2400L, 2402S)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo