Motion
5144LG2
Gancho de cubo con puerta de 2-Inch
Artículo MI #15157719
No. Fabricante 5144LG2
Precio41.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho de cubo con puerta de 2-Inch
Artículo MI #15157719
No. Fabricante 5144LG2
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
Precio41.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.65 pulg.
  • Longitud
    7.81 pulg.
  • Ancho
    6.29 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El gancho Lineman Bucket proporciona un almacenamiento de herramientas conveniente para agarres, herramientas eléctricas, correas y cubos • La configuración es simple al fijar fácilmente el gancho a un cubo aéreo con reborde 2-Inch (5.1 cm) • Diseñado con un cierre bloqueable para ayudar a reducir el riesgo de caída de herramientas • Conecte herramientas de hasta 7 libras con un punto de fijación de 4-Foot • La capacidad máxima de carga estática de 40-Pound (18.1 kg) tiene capacidad para las herramientas adecuadas para el trabajo • Fabricado con una puerta de nylon reforzada con vidrio para superar condiciones climáticas impredecibles • Localice rápidamente el cierre naranja brillante para conectar o recuperar herramientas, incluso con guantes puestos

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO DE BUQUE 5144LG2 2-INCH
  • El gancho de cubo Lineman proporciona un almacenamiento de herramientas cómodo para agarres, herramientas eléctricas, correas y cubos
  • La configuración es sencilla al fijar fácilmente el gancho a un cubo aéreo 2-Inch (5.1 cm)
  • Diseñado con un pestillo bloqueable para ayudar a reducir el riesgo de caída de herramientas
  • Conecte herramientas de hasta 7 libras con un punto de fijación de 4-Foot
  • La capacidad de carga estática máxima de 40-Pound (18.1 kg) contiene las herramientas adecuadas para el trabajo
  • Fabricado con una puerta de nylon reforzado con vidrio para superar condiciones meteorológicas impredecibles
  • Localice rápidamente el pestillo naranja brillante para conectar o recuperar herramientas, incluso con los guantes puestos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo