Especificaciones
Dimensiones
- TamañoDe 6.5 a 8 pulg.
Detalles
- Clasificación ANSIANSI Z89.1-2014
- ColorBlanco
- Página de producto del fabricante
- MaterialABS/EPS/PC
- VentilaciónNo
Descripción general
- Diseño de casco de seguridad compacto y ligero para aplicaciones en espacios confinados y de altura; factura de perfil bajo para una visibilidad sin obstrucciones
- Este casco de seguridad ANSI Z89.1-2014 (R2019) Clase E, Type-2, ha sido probado para comprobar el impacto superior/delantero/trasero/lateral, hasta 20kV de protección
- ANSI Z89.1-2014 Temperatura baja (LT) y alta (HT); Lateral Deformation-EN397:2012+A1:2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5; Delantera/Atrás/Lado impact-EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
- El casco de seguridad tiene soportes de accesorios patentados en la parte delantera y trasera para garantizar que los accesorios de Klein se fijen de forma segura y precisa; no se necesitan correas ni bridas
- La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
- La suspensión 6-Point junto con la correa de la barbilla proporcionan una estabilidad mejorada y un ajuste seguro al inclinar la cabeza
- Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande, incluso con guantes puestos; el suave collarín gira para limpiar los nudos de bandana y las colas de caballo
- Correa de barbilla acolchada extraíble 4-Point para un ajuste cómodo y seguro
- Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
- Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o N.o 56049, 56048, 56062), lámpara de seguridad (56063)