Motion
BC100S
Conjunto de pared, módulo de gancho S
Artículo MI #15157728
No. Fabricante BC100S
Precio428.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de pared, módulo de gancho S
Artículo MI #15157728
No. Fabricante BC100S
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
Precio428.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.31 pulg.
  • Longitud
    13.97 pulg.
  • Peso
    5.2 lb
  • Ancho
    12.73 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
BC100S CONJUNTO DE PARED, MÓDULO DE GANCHO EN S
  • Ensamblaje de pared, el módulo de gancho S utiliza ganchos S 2-Inch o 3-Inch (5.1 o 7.6 cm) (n.o n.o BC311, BC312, se vende por separado) para conectar a cubos de servicio de tamaño estándar
  • Plástico dieléctrico resistente a los rayos UV (hasta 35kV) para soportar condiciones de trabajo de -25 a 125-Degree Fahrenheit (-32 a 52-Degree Celsius)
  • Capacidad de carga 40-Pound
  • El centro de trabajo Bucket es un ecosistema que renovará la forma en que trabaja un liniero
  • El liniero puede transformar su espacio de trabajo con los módulos del centro de trabajo de cubo para convertirse en la oficina del liniero, de manera similar a cómo otros profesionales personalizan su espacio de oficina
  • Varios rieles en el conjunto de la pared del centro de trabajo del cubo permiten la personalización horizontal y vertical del posicionamiento del módulo
  • El sistema de rieles para montaje en pared está disponible en 3 tamaños para alojar los cubos estándar de 1, 1.5 o 2 personas (n.o los números BC100WA, BC150WA, BC200WA se venden por separado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo