Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.82 pulg.
- Diámetro de orificio más grande del conjunto3/4 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro de orificio más pequeño del conjunto1/4 pulg.
- Peso0.11 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
Descripción general
- Las brocas de paso están recubiertas con nitruro de titanio y aluminio y son 10 veces más duraderas que el revestimiento de óxido negro al vapor para una mayor vida útil de la broca
- El eje con clasificación de impacto permite su uso con destornilladores de impacto y brocas estándar
- El doble canal espiral elimina las virutas para realizar cortes y taladrados más rápidos
- Las marcas láser son fáciles de leer para una rápida identificación del tamaño de nueve orificios
- Punta de broca de inicio rápido, no caminante
- El mango hexagonal de liberación rápida 1/4-Inch proporciona un agarre firme y positivo y no se desvía en la broca
- Para uso en acero (calibre hasta 16 ), madera, plástico y aluminio