Motion
60588
Guantes sumergidos de punto, nivel de corte A4, pantalla táctil, medianos, 2-Pair
Artículo MI #15157747
No. Fabricante 60588
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de punto, nivel de corte A4, pantalla táctil, medianos, 2-Pair
Artículo MI #15157747
No. Fabricante 60588
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
Precio28.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    9.1 pulg.

Detalles

  • Agarre antideslizante
    No
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, gris
  • Aislado
    No
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Estándares cumplidos
    ANSI A4 Resistencia al corte

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO 60588 A4 CORTADOS, M, 2-PR
  • Guantes de trabajo con tejido de punto HPPE que se adapta a la forma de la mano para un ajuste cómodo y ceñido que permite una destreza superior al trabajar
  • La combinación de revestimiento de nitrilo y tejido de punto HPPE crea una resistencia duradera a la abrasión y al desgarro, al tiempo que mantiene la flexibilidad y la alta protección
  • El revestimiento de nitrilo de microespuma proporciona un agarre superior cuando se trabaja en cualquier condición (seca, aceitosa y húmeda), lo que los convierte en un guante de trabajo versátil
  • La resistencia al corte ANSI A4 ofrece una alta protección al trabajar
  • Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil permiten la conexión y protección durante todo el día
  • El puño de punto sin costuras ofrece un ajuste cómodo y ceñido
  • Lavable a máquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo