Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.8 pulg.
Detalles
- Agarre antideslizanteNo
- AisladoNo
Descripción general
- Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil permiten un uso sencillo de los dispositivos inteligentes sin quitarse los guantes, lo que le mantiene protegido y conectado todo el día
- La palma de ante suave ofrece durabilidad y resistencia a la abrasión necesarias en la mayoría de los lugares de trabajo
- El TPR en el dorso de la mano ofrece protección adicional contra impactos cuando se trabaja en entornos peligrosos
- El acolchado D30 en la palma y el parche resistente a la abrasión aumentan la protección en la palma
- El tejido de punto flexible del dorso de la mano mejora la destreza y la flexibilidad, lo que hace que estos guantes sean cómodos y transpirables
- Correa para la muñeca con velcro y lengüeta de TPR resistente para poner y quitar fácilmente
- Lavable a máquina para facilitar el cuidado y el mantenimiento