Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9.2 pulg.
- Peso0.33 lb
Detalles
- ColorNegro, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Material del forroTérmica
- MaterialEspuma Eva, punto frbic, nailon, poliéster, piel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- El forro 3M Thinsulate integrado en los guantes de trabajo térmico de invierno de Klein ofrece la máxima protección incluso en las condiciones invernales más duras
- El forro resistente al agua te protege de la nieve, el hielo y el aguanieve con estos guantes de invierno resistentes al agua de alta calidad
- El material de la palma de piel sintética suave hace que estos guantes sean cómodos y flexibles para garantizar que no se sacrifique la destreza
- Cómodo tejido de punto en el dorso de la mano que garantiza que estos guantes sean lo suficientemente flexibles y cómodos como para llevarlos todo el día
- El acolchado adicional de EVA en la palma aumenta la comodidad al usar estos guantes durante largos períodos de tiempo
- Cierre de velcro seguro en la muñeca que bloquea el aire frío y contiene el calor dentro de los guantes
- Lavable a máquina para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Lavable a máquina