Motion
60673
Guantes sumergidos de punto, Nivel de corte A1, Pantalla táctil, Extragrande, 1-Pair
Artículo MI #15157761
No. Fabricante 60673
Precio10.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de punto, Nivel de corte A1, Pantalla táctil, Extragrande, 1-Pair
Artículo MI #15157761
No. Fabricante 60673
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
Precio10.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8.5 pulg.

Detalles

  • Agarre antideslizante
    No
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo de microespuma/Nylon-Spandex
  • Aislado
    No
  • Estándares cumplidos
    ANSI A1 Resistencia al corte

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO 60673 A1 CORTADOS, XL
  • Guantes de trabajo con tejido de punto de nylon y spandex que se adapta a la forma de la mano para un ajuste cómodo y ceñido que permite una destreza superior al trabajar
  • La combinación de revestimiento de nitrilo y tejido de punto de nylon-spandex crea una resistencia duradera al desgarro y a la abrasión, a la vez que mantiene la flexibilidad para una gran destreza
  • El revestimiento de nitrilo de microespuma proporciona un agarre superior cuando se trabaja en cualquier condición (seca, aceitosa y húmeda), lo que los convierte en un guante de trabajo versátil
  • La resistencia al corte ANSI A1 ofrece una ligera cantidad de protección
  • Las puntas de los dedos con capacidad de pantalla táctil permiten la conexión y protección durante todo el día
  • El puño de punto sin costuras ofrece un ajuste cómodo y ceñido
  • Lavable a máquina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo