Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9.6 pulg.
- Peso0.32 lb
Detalles
- ColorMarrón
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Los guantes de cuero de vaca de primera calidad son suaves y se adaptan a la forma para una máxima comodidad
- La palma de cuero de vaca de grano superior ofrece una alta resistencia a la abrasión, lo que hace que estos guantes sean duraderos y estén hechos para durar
- El tejido de punto flexible del dorso de la mano garantiza que estos guantes puedan mantener una gran destreza
- Las puntas de los dedos reforzadas con piel ayudan a mantenerte protegido
- La lengüeta de goma termoplástica flexible (TPR) garantiza que estos guantes se ajusten de forma segura y cómoda
- Estilo sin cordones para poner y quitar rápidamente
- Diseñado para ser resistente en trabajos pesados