Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.95 pulg.
- Longitud4.22 pulg.
- Ancho3.19 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- El nivel láser verde autonivelante recargable tiene 3 planos láser de 360-Degree verdes brillantes fáciles de leer con un alcance de trabajo de 30.5 m ( 100 pies); hasta 2 veces más brillante que los haces rojos normales
- El diseño compacto y ligero con láseres en aviones 3 es fácil de usar en áreas estrechas y de guardar cuando no se utiliza
- El láser de alta precisión proyecta líneas limpias con una precisión de 3/16-Inch a 30 pies (9.1 m); la detección automática de fuera de nivel destella los láseres cuando ya no están nivelados
- El modo de inclinación permite activar el nivel láser mientras el péndulo está bloqueado para su uso en diferentes ángulos
- Tornillos del soporte de montaje magnético en el soporte de trípode 1/4-Inch integrado
- El tiempo de funcionamiento de más 6-Hour proporciona energía a los láseres para su uso durante todo el día
- Diseño sobremoldeado duradero con clasificación IP54 que protege el nivel láser del agua y el polvo