Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.98 pulg.
- Longitud3.19 pulg.
- Ancho2.23 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
NIVEL LÁSER DE LÍNEA MINI CROSS ROJO 93MCLS
- El nivel láser rojo autonivelante tiene líneas horizontales y verticales fáciles de leer, optimizadas para condiciones de iluminación en interiores con un alcance de trabajo de 10.7 m ( 35 pies)
- Proyecta líneas horizontales y verticales para abordar diversas tareas de alineación
- El diseño compacto y ligero es fácil de usar en zonas estrechas y de guardar cuando no se utiliza
- El láser de alta precisión proyecta líneas limpias con una precisión de 3/16-Inch a 30 pies (9.1 m); la detección automática de fuera de nivel destella los láseres cuando ya no están nivelados
- Tornillos del soporte de montaje magnético en el soporte de trípode 1/4-Inch-20 integrado
- Más de 18 horas de funcionamiento proporcionan suficiente potencia láser para garantizar un uso prolongado durante todo el día
- Diseño sobremoldeado duradero con clasificación IP54 que protege el nivel láser del agua y el polvo