Motion
32787
Sistema de llave y trinquete de precisión, 64-Piece
Artículo MI #15157769
No. Fabricante 32787
Precio71.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de llave y trinquete de precisión, 64-Piece
Artículo MI #15157769
No. Fabricante 32787
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
Su precio$71.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    8.75 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    CA, TPE
  • Código de armonización
    8205400000
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    64

Descripción general

Descripción del fabricante
32787 TRINQUETE DE PRECISIÓN Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO
  • Juego de destornilladores de precisión con 33 puntas de precisión, 16 puntas estándar, destornilladores de 11 tuercas, adaptador de puntas, destornillador ajustable y microcarraca dentro de nuestra caja del sistema MODbox ℮ para aplicaciones multifacéticas
  • Diseño de microcarraca de perfil bajo para proporcionar el máximo acceso y par extra
  • Soportes magnéticos y ajustables de 1/4-Inch y 3.5 mm para brocas estándar y de precisión
  • La funda modular se conecta fácilmente a otros conjuntos de fundas compatibles de Klein para facilitar la organización y el transporte
  • La tapa giratoria ofrece un control óptimo y preciso
  • Empuñadura con agarre acolchado para un par y una comodidad máximos
  • La caja compacta aloja todos los componentes y ofrece un área de almacenamiento para guardar sujetadores y otros bits junto con sus herramientas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo