Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Ancho3.77 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFijación de riel portaherramientas
- Características y beneficios• Los componentes de MODbox de fácil interconexión para una estación de trabajo móvil personalizada • Conecte y mueva fácilmente el portaherramientas sobre cualquier riel lateral del sistema con liberación con una sola mano para mayor comodidad • Mantenga las herramientas de uso común accesibles y en posición vertical con compartimentos separados • Las ranuras detrás del riel de acero mantienen el perfil general delgado y están optimizadas para los conductores de uso común para almacenamiento adicional • Práctico riel de acero para herramientas de montaje con clips para cinturón o soportes magnéticos • Cree compartimentos separados 2, 3 o 4 con dos divisores extraíbles para mayor modularidad • Asegure el portaherramientas dentro de la caja de herramientas rodantes y la caja de herramientas mediana con el accesorio de riel interno (n.o N.o 54818MB), se vende por separado
Descripción general
- Los componentes de MODbox de interconectan fácilmente para una estación de trabajo móvil personalizada
- Fije y mueva fácilmente el portaherramientas en cualquier riel lateral del sistema con liberación con una sola mano para mayor comodidad
- Mantenga las herramientas de uso común accesibles y en posición vertical con compartimentos separados
- Las ranuras detrás del raíl de acero mantienen el perfil general delgado y están optimizadas para los controladores de uso común para un almacenamiento adicional
- Práctico raíl de acero para herramientas de montaje con clips para cinturón o soportes magnéticos
- Cree compartimentos separados de 2, 3 o 4 con dos divisores extraíbles para mayor modularidad
- Asegure el portaherramientas dentro de la caja de herramientas rodante y la caja de herramientas mediana con el accesorio de riel interno (n.o de N.o 54818MB), se vende por separado