Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.1 pulg.
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFijación del riel del contenedor de piezas
- Características y beneficios• Los componentes de MODbox de fácil interconexión para una estación de trabajo móvil personalizada • El multigancho se acopla y se mueve fácilmente sobre cualquier riel lateral del sistema con liberación con una sola mano para mayor comodidad • Utilice multiganchos para asegurar y acceder rápidamente a una variedad de elementos como cables, cintas de pescado, cascos, chaquetas y mucho más en el lugar de trabajo • Se pueden usar dos paquetes versátiles juntos, por separado, o invertido • Asegure artículos más grandes, como cintas de pescado, colocando ganchos uno junto al otro en el riel • Envuelva los cables de extensión colocando múltiples ganchos por separado en los rieles laterales; se puede utilizar para enrollar cables horizontal y vertical • Guarde los ganchos múltiples dentro de la caja de herramientas enrollable y la caja de herramientas mediana (n.o de n.o 54802MB, 54803MB) con el accesorio de raíl interno (n.o N.o 54818MB), se vende por separado
Descripción general
- Los componentes de MODbox de interconectan fácilmente para una estación de trabajo móvil personalizada
- El multigancho se fija y se mueve fácilmente sobre cualquier riel lateral del sistema con liberación con una sola mano para mayor comodidad
- Use ganchos múltiples para asegurar y acceder rápidamente a una variedad de artículos como cordones, cintas de pescado, cascos, chaquetas y más en el lugar de trabajo
- El versátil paquete de dos unidades se puede usar juntos, por separado o invertido
- Asegure artículos más grandes, como cintas de pescado, colocando ganchos uno junto al otro en el riel
- Envuelva los cables de extensión colocando los ganchos múltiples por separado en los rieles laterales; se puede utilizar para enrollar cables horizontales y verticales
- Guarde los ganchos múltiples dentro de la caja de herramientas rodante y la caja de herramientas mediana (n.o de n.o 54802MB, 54803MB) con el accesorio de raíl interno (n.o N.o 54818MB), se vende por separado