Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.56 pulg.
- Ancho6.2 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFijación de riel de soporte de copa
- Características y beneficios• Los componentes de MODbox de fácil interconexión para una estación de trabajo móvil personalizada • Fija y mueve fácilmente el portavasos sobre cualquier riel lateral del sistema con liberación con una sola mano para mayor comodidad • Mantén tu bebida favorita al alcance de la mano con el accesorio de riel para portavasos de Klein Tools MODbox de MODbox • El portavasos gira para mantener tu bebida en posición vertical cuando el sistema MODbox de MODbox está inclinado y en movimiento • Los dedos flexibles se ajustan para asegurar diferentes tamaños de recipientes para bebidas • Guarda el portavasos dentro de la caja de herramientas rodante y la caja de herramientas mediana (Cat. n.o 54802MB, 54803MB) con el accesorio de raíl interno (n.o n.o 54818MB), se vende por separado • Ajuste perfecto para el Tradesman Tumbler (n.o N.o 55580), se vende por separado
Descripción general
- Los componentes de MODbox de interconectan fácilmente para una estación de trabajo móvil personalizada
- Fije y mueva fácilmente el portavasos sobre cualquier riel lateral del sistema con liberación con una sola mano para mayor comodidad
- Mantenga su bebida favorita al alcance de la mano con el accesorio de riel para portavasos MODbox de Klein Tools
- El portavasos gira para mantener la bebida en posición vertical cuando el sistema MODbox esté inclinado y en movimiento
- Los dedos flexibles se ajustan para asegurar diferentes tamaños de contenedores de bebidas
- Guarde el soporte para bebidas dentro de la caja de herramientas enrollable y la caja de herramientas mediana (n.o de n.o 54802MB, 54803MB) con el accesorio de raíl interno (n.o N.o 54818MB), se vende por separado
- Ajuste perfecto para el Tradesman Tumbler (n.o N.o 55580), se vende por separado