Motion
54818MB
Estación de trabajo móvil MODbox - Accesorio de raíl interno
Artículo MI #15157777
No. Fabricante 54818MB
Precio17.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de trabajo móvil MODbox - Accesorio de raíl interno
Artículo MI #15157777
No. Fabricante 54818MB
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
Precio17.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.125 pulg.
  • Ancho
    1.875 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Acoplamiento de raíl interno
  • Características y beneficios
    • Los componentes de MODbox de fácil interconexión para una estación de trabajo móvil personalizada • Asegure sus accesorios de riel dentro de las cajas de herramientas de rollos y medianas (n.o de Nos. 54802MB, 54803MB) with the Internal Rail Accessory • Keep rail attachments securely in place and prevent shifting inside the toolbox when not in use on the outside rails • The Internal Rail Accessory can be inserted into the toolbox with the handle side up or down, depending on which rail attachments and tools you want to store • Place the internal rail handle side up to provide more clearance for taller hand tools • Place the internal rail handle side down to provide more clearance for other items on the bottom of the toolbox • Compatible with all MODbox™ side rail attachments, including the Tool Carrier, Parts Bin, Multi-Hook, Cup Holder, and Magnetic Strip (Cat Nos. 54814MB, 54815MB, 54816MB, 54817MB, 54819MB)

Descripción general

Descripción del fabricante
54818MB ACCESORIO DE RIEL INTERNO
  • Los componentes de MODbox de interconectan fácilmente para una estación de trabajo móvil personalizada
  • Asegure sus accesorios de riel dentro de las cajas de herramientas Rolling y Medium (n.o de n.o 54802MB, 54803MB) con el accesorio de raíl interno
  • Mantenga los accesorios de los rieles en su lugar de forma segura y evite el desplazamiento dentro de la caja de herramientas cuando no se utilicen en los rieles exteriores
  • El accesorio de raíl interno se puede insertar en la caja de herramientas con el lado del mango hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los accesorios y herramientas de raíl que desee almacenar
  • Coloque el lado del mango del riel interno hacia arriba para dejar más espacio libre para las herramientas manuales más altas
  • Coloque el lado del mango del riel interno hacia abajo para proporcionar más espacio libre para otros artículos en la parte inferior de la caja de herramientas
  • Compatible con todos los accesorios de rieles laterales MODbox , incluidos el portaherramientas, el compartimiento de piezas, el gancho múltiple, el portavasos y la tira magnética (n.o de cat. 54814MB, 54815MB, 54816MB, 54817MB, 54819MB)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo