Especificaciones
Dimensiones
- Altura14.5 pulg.
- Ancho10.75 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioEnfriador
- Características y beneficios• El refrigerador MODbox ℮ se conecta a otros componentes MODbox ℮ y se desbloquea fácilmente con una mano • Mantiene los artículos fríos en el lugar de trabajo hasta 30 horas • Práctico compartimento de almacenamiento dentro de la tapa para artículos más pequeños como medicamentos, servilletas, utensilios, llaves, etc. • El refrigerador soporta hasta 136.1 kg ( 300 libras); no solo lleva el almuerzo, funciona como un práctico lugar para sentarse • El compartimento de 17-Quart (16 l) tiene capacidad para 24 latas (12 fl oz) o 12 botellas de cuello largo (12 fl oz) con hielo • El cierre tiene cabida para un candado que mantiene los artículos en la nevera seguros (el cierre no está incluido) • La tapa permanece abierta a 90-Degree para permitir un acceso ininterrumpido • La correa para el hombro acolchada y ajustable añade comodidad al transportarla • El plástico duradero y fácil de limpiar protege los productos perecederos de los elementos • Diseñado sin óxido, bisagra de acero inoxidable para mantener la tapa herméticamente sellada
Descripción general
- El refrigerador MODbox de MODbox se conecta a otros componentes MODbox de MODbox y se desbloquea fácilmente con una sola mano
- Mantiene los artículos fríos en el lugar de trabajo hasta 30 horas
- Práctico compartimento de almacenamiento dentro de la tapa para artículos más pequeños como medicamentos, servilletas, utensilios, llaves, etc.
- El refrigerador soporta hasta 136.1 kg ( 300 libras); no solo lleva este almuerzo, sino que también es un lugar práctico para sentarse
- Compartimento 17-Quart (16 l) con capacidad para 24 latas (12 oz líq.) o 12 botellas de cuello largo (12 oz líq.) con hielo
- El pestillo de bloqueo se ajusta a un candado para mantener los artículos en la nevera seguros (bloqueo no incluido)
- La tapa permanece abierta a 90-Degree para permitir un acceso ininterrumpido
- Correa de hombro acolchada y ajustable que añade comodidad al transportar
- El plástico duradero y fácil de limpiar protege los productos perecederos de los elementos
- Diseñada con una bisagra de acero inoxidable sin óxido para mantener la tapa herméticamente sellada