Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.22 pulg.
- Longitud5.29 pulg.
- Ancho2.56 pulg.
Detalles
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- El nivel láser autonivelante recargable es fácil de leer con líneas láser horizontales y verticales de color verde de alta visibilidad y láseres de punto de plomada rojo con un rango de trabajo 165-Foot (50.3 m)
- Proyecta líneas horizontales y verticales de alta precisión y rellena puntos arriba/abajo de forma independiente o conjunta para abordar diversas tareas de alineación con una precisión de hasta 3/32-Inch a 33 pies (10.1 m)
- La batería recargable de iones de litio de alta capacidad alimenta todos los láseres con más de 15 horas de funcionamiento
- Soporte de montaje magnético 360-Degree con roscas de montaje de trípode de 1/4-Inch y 5/8-Inch que facilitan la fijación a objetos ferromagnéticos
- Accesorio de abrazadera de montaje adicional para uso en aplicaciones de rejilla de techo
- El cuerpo resistente proporciona una resistencia al agua y al polvo de IP54 para una mayor durabilidad en el lugar de trabajo
- Incluye estuche protector de transporte de plástico duro, cable de carga USB-A a USB-C, abrazadera de montaje y manual de instrucciones
- Este producto está clasificado como un producto láser de Clase II según IEC/EN 60825-1:2014, (Power <lt/>=1mW @ 510-530 nm)