Motion
CL445
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #15157785
No. Fabricante CL445
Precio155.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #15157785
No. Fabricante CL445
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
Precio155.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.59 pulg.
  • Longitud
    9.24 pulg.
  • Peso
    0.788 lb
  • Ancho
    3.76 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pinza amperimétrica de HVAC TRMS
  • Aplicación
    Voltaje CA/CC, capacitancia, continuidad, microamperios CC, diodos, frecuencia, corriente de entrada, mide corriente CA, resistencia, temperatura y más
  • La mejor precisión de voltaje CC
    +/-1 %
  • Mostrar
    LCD de 6000 cuentas
  • Para usar con
    Prueba y medición
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 1832 °F
  • Estándares
    Clasificación de seguridad CAT IV 600V, CAT III 750V, Clase 2, aislamiento doble

Descripción general

Descripción del fabricante
CL445 MEDIDOR DE ABRAZADERA DE HVAC
  • La pinza amperimétrica HVAC CL445 es una pinza amperimétrica digital con un rango de raíz real (TRMS)
  • La pinza digital mide corriente de CA de 600 A y corriente de entrada
  • Los cables de prueba miden tensión de 750V CA/600V CC, CC microamperios CC, resistencia, continuidad, frecuencia, ciclo de trabajo, capacitancia y pruebas de diodos
  • Puerto de termopar tipo K para medir temperatura de -148 a 1832-Degree Fahrenheit (-100 a 1000-Degree Celsius)
  • Detecte CA corriente CA con el comprobador de tensión sin contacto integrado en la mordaza de la abrazadera
  • LCD retroiluminada con función dual V + A que permite la visualización simultánea de mediciones de tensión y corriente
  • Modo dedicado para capturar CC microamperios CC y corriente de entrada
  • El medidor tiene una luz de trabajo incorporada para iluminar en áreas con poca luz
  • Categoría de seguridad CAT IV 600V, CAT III 750V, Clase 2, aislamiento doble
  • Incluye cables de prueba de entrada en ángulo recto, pinzas de cocodrilo a presión, termopar tipo K, bolsa de almacenamiento, manual de instrucciones y 3 pilas AAA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo