Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9.2 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- ColorMarrón
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Piel de vaca de primera calidad, suave y ajustada para una máxima comodidad
- Guantes de trabajo de corte pistola y alta resistencia a la abrasión con costuras alejadas de las superficies de desgaste
- Parche de cuero de doble capa reforzado en la palma para una mayor durabilidad
- Disponible en un color natural de cuero tostado
- Lengüeta flexible de goma termoplástica (TPR) para un ajuste seguro
- Estilo sin cordones para poner y quitar rápidamente
- Diseñado para trabajos pesados de tracción de cables