Motion
5800HRN
Organizadores de herramientas - Soporte, 11.0000 in de longitud, 4.5000 in de altura, cuero, acero, material de latón
Artículo MI #15157791
No. Fabricante 5800HRN
Precio454.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Organizadores de herramientas - Soporte, 11.0000 in de longitud, 4.5000 in de altura, cuero, acero, material de latón
Artículo MI #15157791
No. Fabricante 5800HRN
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
Precio454.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.75 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Altura o ancho general
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    11.0000 pulg.
  • Peso
    3.86 lb
  • Ancho
    10.5 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El juego de portaherramientas incluye un soporte de llave de pasador para trabajos pesados, soporte de barra de conexión ajustable, soporte de pasador de toro multifuncional, cuatro correas de tensión, y dos bolsas para tornillos • Conjunto perfecto para colocar el arnés en trabajos estructurales • Todos los soportes de cuero están hechos de cuero grueso de flor russet • Cada soporte cuenta con lazos de túnel escondidos que cuelgan de forma segura y cómoda en los cinturones y arneses • Todos los productos están cortados con orgullo, cosida, remachado, y empaquetado aquí en los EE. UU. • Las bolsas de lona resistente a las llamas y los soportes de cuero brindan tranquilidad en ambientes de trabajo a altas temperaturas • El soporte de la barra de conexión bloquea la barra a 0-Degree, 30-Degree, y ángulos 60-Degree para uso tanto en diestros como en zurdos
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Latón, cuero, acero
  • Tipo de almacenamiento
    Soporte
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
5800HRN JUEGO DE PORTAHERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE HIERRO
  • El juego de portaherramientas incluye soporte para llave de tuercas de alta resistencia, soporte para barra de conexión ajustable, soporte para pasador de toro multifuncional, cuatro correas de tensión y dos bolsas de pernos
  • Conjunto perfecto para ponerse el arnés para trabajos estructurales
  • Todos los soportes de piel están confeccionados en gruesa piel rústica de plena flor
  • Cada soporte cuenta con lazos de túnel escondidos que cuelgan de forma segura y cómoda en los cinturones y arneses
  • Todos los productos se cortan, cosen, remachan y empaquetan con orgullo aquí en los EE. UU.
  • Las bolsas de lona resistente a las llamas y los soportes de piel proporcionan tranquilidad en entornos de trabajo a altas temperaturas
  • El soporte de la barra de conexión bloquea la barra en ángulos de 0-Degree, 30-Degree y 60-Degree para el uso con la mano izquierda y derecha

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo