Motion
6013K
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Punta ranurada, 3/16 pulg. Tamaño de la punta, 5.7813 pulg. Longitud total, Negro | Mango amarillo
Artículo MI #15157792
No. Fabricante 6013K
Precio13.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Punta ranurada, 3/16 pulg. Tamaño de la punta, 5.7813 pulg. Longitud total, Negro | Mango amarillo
Artículo MI #15157792
No. Fabricante 6013K
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
Precio13.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.818 pulg.
  • Longitud total
    5.7813 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/16 pulg.
  • Peso
    0.074 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accionamiento de sujetadores ranurados
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del mango
    Amarillo
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Aislado
    No
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero
  • Tipo de mango
    Ranurado
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • Tipo
    Destornillador

Descripción general

Descripción del fabricante
6013K DESTORNILLADOR DE SUJECIÓN RANURADO, 3/16
  • Función de sujeción de tornillos ranurados que sujeta mecánicamente los tornillos para trabajar donde se requiere acero inoxidable
  • Esencial al trabajar con tornillos no magnéticos e instalar accesorios superiores
  • Duradero para arrancar y atornillar tornillos con 1 herramienta
  • Enganche la función de sujeción del tornillo con solo deslizar el pulgar
  • Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Ayuda a evitar que los tornillos ranurados caigan en el lugar de trabajo
  • Diseñado para manejar los trabajos difíciles con facilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo