Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.25 pulg.
- Longitud total11.1875 pulg.
- Tamaño de la boquilla5/16 pulg.
- Peso0.364 lb
Detalles
- AplicaciónAccionamiento de sujetadores ranurados
- Material de la hojaAcero
- Color del mangoAmarillo
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- AisladoNo
- MagnéticoNo
- MaterialAcero
- Tipo de mangoRanurado
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
- Función de sujeción de tornillos ranurados que sujeta mecánicamente los tornillos para trabajar donde se requiere acero inoxidable
- Esencial al trabajar con tornillos no magnéticos e instalar accesorios superiores
- Duradero para arrancar y atornillar tornillos con 1 herramienta
- Enganche la función de sujeción del tornillo con solo deslizar el pulgar
- Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad
- Ayuda a evitar que los tornillos ranurados caigan en el lugar de trabajo
- Diseñado para manejar los trabajos difíciles con facilidad