Motion
60526
Seguridad y protección personal - Perilla de trinquete con ajuste de pivote, No, Material ABS/EPS/PC, Color blanco
Artículo MI #15157795
No. Fabricante 60526
Precio169.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguridad y protección personal - Perilla de trinquete con ajuste de pivote, No, Material ABS/EPS/PC, Color blanco
Artículo MI #15157795
No. Fabricante 60526
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
Su precio$169.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    De 6.5 a 8 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Perilla de trinquete con ajuste de pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    Faros recargables | Cable de carga | Guía del usuario
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644605260
  • Material
    ABS/EPS/PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z89.1-2014 (R2019)
  • Tipo
    Tipo 2
  • Ventilación
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO DE SEGURIDAD 60526 , BLANCO CON VENTILACIONES, LIGERO
  • Diseño de casco de seguridad compacto y ligero para aplicaciones en espacios confinados y de altura; factura de perfil bajo para una visibilidad sin obstrucciones
  • Este casco de seguridad ANSI Z89.1-2014 (R2019) Clase C Type-2 ha sido probado para comprobar el impacto superior/delantero/trasero/lateral
  • ANSI Z89.1-2014 Temperatura baja (LT) y alta (HT); Lateral Deformation-EN397:2012+A1:2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5; Delantera/Atrás/Lado impact-EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
  • El casco de seguridad cuenta con soportes de accesorios patentados en la parte delantera y trasera para garantizar que los accesorios de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre; no se necesitan correas ni bridas
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • Las ventilaciones ajustables se pueden abrir o cerrar para controlar la circulación del aire en climas fríos y calurosos
  • Ajuste sencillo de la suspensión con una sola mano y mecanismo de trinquete de botón grande, incluso con guantes puestos; gira para limpiar nudos de bandana y colas de caballo
  • Correa de barbilla acolchada extraíble 4-Point para un ajuste cómodo y seguro
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o N.o 56049, 56048, 56062), lámpara de seguridad (56063)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo