Motion
6243
3/32-Inch Destornillador de precisión ranurado, Mango 3-Inch
Artículo MI #15157797
No. Fabricante 6243
Precio15.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32-Inch Destornillador de precisión ranurado, Mango 3-Inch
Artículo MI #15157797
No. Fabricante 6243
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
Precio15.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Altura
    2.55 pulg.
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/32 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN RANURADO DE 6243 3/32"
  • El destornillador de precisión cuenta con una tapa giratoria para un control óptimo y preciso
  • Anillo con código de color para una fácil detección de cada tipo de punta
  • Marcado de tapón de gran tamaño para una rápida identificación del tamaño de la punta
  • Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima al trabajar en equipos pequeños
  • Punta tratada térmicamente y maquinada con precisión para una mayor resistencia
  • Recubrimiento de níquel y cromo Prevención del óxido
  • 3/32-Inch Destornillador ranurado con hoja de acero 3-Inch para una larga durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo