Motion
6254
1/8-Inch Destornillador de precisión ranurado, mango 4-Inch
Artículo MI #15157798
No. Fabricante 6254
Precio12.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8-Inch Destornillador de precisión ranurado, mango 4-Inch
Artículo MI #15157798
No. Fabricante 6254
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
Precio12.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Altura
    2.55 pulg.
  • Longitud
    7.5 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN RANURADO DE 6254 1/8"
  • El destornillador de precisión cuenta con una tapa giratoria para un control óptimo y preciso
  • Anillo con código de color para una fácil detección de cada tipo de punta
  • Marcado de tapón de gran tamaño para una rápida identificación del tamaño de la punta
  • Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima al trabajar en equipos pequeños
  • Punta tratada térmicamente y maquinada con precisión para una mayor resistencia
  • Recubrimiento de níquel y cromo Prevención del óxido
  • El destornillador ranurado 1/8-Inch es ideal para reparar anteojos, electrodomésticos pequeños y aparatos electrónicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo