Motion
MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z

MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z REGUACIÓN DEL FILTRO
Artículo MI #15161353
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z
Precio129.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z

MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z REGUACIÓN DEL FILTRO
Artículo MI #15161353
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z
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
Su precio$129.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Flujo de aire
    197.76 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    197.76 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    12 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Unidad de visualización de presión
    barra
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS