Motion
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B

Festo
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #15161479
No. Fabricante MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B
Precio80.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Festo
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #15161479
No. Fabricante MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B
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
Precio80.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    4 a 103 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B REGUACIÓN DE PRESIÓN

También puede gustarle